Beli air nailer f50 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  2. Wipro Air Nailer
    Mulai

    Rp699.900

  3. KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin B5-E (Map File)
    Mulai

    Rp21.900

    KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin B5-E (Map File)
    Deskripsi:
    The binding is made of resin, so it has strong holding power and documents will not shift.
    atribut:
    • Size: B5-E
    • Type: Horizontal type
    • Storage Dimension (mm): 15
    • Material: Cover / Colored paperboard (using waste paper pulp), binding and holding plate, sliding piece: R-PS
    • Storable Sheet Number: 150
    • Binding Specification: 80mm pitch
    • Eco Mark Certification Number: 17 112 157
    • Filing Thickness (mm): 15
    • Height (mm): 192
    • Hole Intervals (mm): 80
    • Kinds: Flat file
    • Number of Holes: 2
    • Outer Width (mm): 273
    • Paper Quality: Recycled material compounding ratio / Cover paper: color paperboard (recycled paper pulp blending ratio 71%), binding holder holding plate, sliding piece: R-PS 100%
    • Spine Width (mm): 18
    • Standard: Conformed to the Green Purchasing Law, Eco Mark certified products
    • Width (mm): 231
  4. Makita Pneumatic Stapler
    Mulai

    Rp979.900

    Makita Pneumatic Stapler
    atribut:
    • Crown: 5.1 mm
    • Gauge: 20
    • Width (mm): 1.14
    • Thickness: 0.58 mm
  5. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. BITEC Tacker
    Mulai

    Rp749.900

  7. Unoair Air Stapler Kit
    Mulai

    Rp1.399.900

    Unoair Air Stapler Kit
    atribut:
    • Contents: 1. 360 Degree adjustable exhaust port 2. Light weight aluminum die-casting body 3. Ergonomical design for continuous operation 4. Low air consumption 5. Easy loading magazine
    • Gauge: 20
    • Crown Size (mm): 5.2
    • Wire Size (mm): 1.2x0.6
    • Length (mm): 238
    • Magazine Capacity: 100 pc
    • Height (mm): 167
    • Width (mm): 62
  8. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  9. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  10. NUFOSS Rivet Nut
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

  11. TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mm
    atribut:
    • Size (mm): 1.05x1.25
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 206
    • Dimension 1 (mm): 233
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 183
  12. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  13. Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.9 Series
    Mulai

    Rp159.900

    Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.9 Series
    atribut:
    • Diameter Precision (µm): ± 0.8
    • Gauge Length (mm): 50
    • Hardness: HV 650 or more
    • Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
  14. Dongcheng Air Stapler (Mesin Staples Tembak)
    Mulai

    Rp469.900

    Dongcheng Air Stapler (Mesin Staples Tembak)
    atribut:
    • Inner Diameter of Air Pipe (mm): 8
  15. Wipro Air Riveter
    Mulai

    Rp559.900

  16. Chitose School Furniture Table Ayumi Series (Table Only)
    Mulai

    Rp999.900

    Chitose School Furniture Table Ayumi Series (Table Only)
    atribut:
    • Frame Color: Ivory
    • Frame Finishing: Powder Coating
  17. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  18. Dongcheng Air Brad Nailer (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp339.900

    Dongcheng Air Brad Nailer (Mesin Paku Tembak)
    atribut:
    • Size (mm): 30
    • Working Pressure (Bar): 43563
    • Inner Diameter of Air Pipe (mm): 8
    • Capacity of Magazine (Pcs): 100
    • Nail Type: Brad Nail
    • Max. Nail Size (mm): Φ1.05x30
Daftar Harga air nailer f50 Terbaru October 2026
Makita Pneumatic NailerRp1.099.900
Wipro Air NailerRp699.900
KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin B5-E (Map File)Rp21.900
Makita Pneumatic StaplerRp979.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
BITEC TackerRp749.900
Unoair Air Stapler KitRp1.399.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
NUFOSS Rivet NutRp54.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)